画像準備中

ploom tech+専用 マグネット給電ユニット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21338837 品番DZ536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

車内で充電しやすくなる、プルーム・テック・プラス専用の充電キット(追加用給電ユニット)

セット内容マグネット給電ユニット、マイクロUSBケーブル(約80cm)、取扱説明書 ブラック 質量(g)51 電源DC5V/2.4A(12W)で1.5A以上出力可能な電源を推奨 許容電流(A)2 入力電圧(V)DC5(±0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×36×52 消費電力(mA)10(本体内蔵LED)
注意
※本製品は「PloomTECH+専用 マグネット充電セット(品番:DZ535)」の追加用給電ユニット(充電器)です。
※本製品単体では使用できません。
※本製品の取り付けには36mm× 45mmの平面が必要です。
※本製品は下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。
※本製品は本革、合成皮革、表皮が柔らかい場所には取り付けないこと。取付面が破損したり、取付跡等が残るおそれがあります。
※PloomTECH+にカバーやシール等を装着していると、本製品を使用できない場合があります。
※充電の速度は、接続するUSB電源の能力によって異なります。
※カーオーディオや車両のUSB端子の一部は、電源として機能していない場合があります。カーオーディオや車両の取扱説明書等でUSB端子の仕様を確認してください。
※充電時は本製品付属のマイクロUSBケーブルを使用してください。
※マグネット充電キット(品番:DZ535)に付属のマグネットアダプター、並びに追加用マグネットアダプター(品番:DZ551)は Ploom TECH+専用(マイクロUSB端子対応)です。 端子の形状が違うため、Ploom TECH+ 1.5には対応しません。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所へは取り付けないこと。
※車内にPloomTECH+を放置しないこと。
※端子部を濡らさないこと。
※データを有する機器には接続しないこと。機器に不具合が生じる場合があります。
※定期的に本製品を点検し、異常がある場合は使用を中止すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする