カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
ドリンクホルダー 折りたたみタイプSP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338950
品番
DZ581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
スリムにたためて太めのペットボトルにもOK
太めのペットボトルにも対応した折りたたみ式ドリンクホルダー
色
ブラックエディション
取付
エアコン吹出口に取付
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×40×100
機能
折りたたみ可能