画像準備中

ドリンクホルダー クワトロ Type S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21338977 品番 DZ590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

車のエアコン吹き出し口に付属のエアコン取り付け用クリップ2本を使用して取り付ける、汎用タイプのドリンクホルダーです。
運転中でもドリンク容器が入れやすくするため、容器をスムーズに誘い込むホルダー形状にしました。
また、出し入れのしやすさを考慮し、クワトロホルダー部は摩擦の少なく耐久性の高いポリカーボネート樹脂を採用しております。
それによって、すべり止め加工をしているカップタイプのドリンク容器でも出し入れがスムーズにできます。(メーカー従来品比)
コンビニコーヒーだけでなくペットボトルや太缶、細缶まで使用できます。
直径74mmまでのカフェカップ、缶、丸型ペットボトルや、対角寸法74mmまでの角型ペットボトルを収納できます。
ドリンク容器以外でも車用の灰皿や芳香剤、空気清浄機なども直径74mmまでであればホールドできます。
※細缶タイプのドリンクは、本製品に収納することはできますが4点でのクワトロホールドはしません。

ブラックエディション 質量(g)84 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×112×86
注意
※適合車種はメーカーサイトの適合車種をご確認ください。
※車のエアコン吹き出し口の形状が、横フィンタイプ、縦フィンタイプ、丸型エアコンタイプに取り付けできますが、条件によっては取り付けできない場合があります。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※ドリンクを置いた状態で放置したり、630gを超えるドリンクを置いたりしないこと。本製品やエアコンフィンが損傷するおそれがあります。
※熱で変形、変質する物や、破裂するおそれがある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。
※悪路走行時やドリンク容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ドリンク容器の形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を抑えながら出し入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする