曜日別特売

平面ルームミラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合車種中型車注文コード21339029品番M52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

純正ミラーより大きなサイズのミラーで、後方の視界を広げることができるセーフティーグッズです。
一般的な純正ミラーと比較して、視界拡大1.4倍。
鏡面に歪みがない平面鏡仕様です。
純正ミラーと同じ距離感のため、装着直後でも違和感なく使用できるのが特徴です。
見え方はそのままで見える範囲だけを拡げたい方に最適な仕様です。
明るく見える高反射鏡を採用しているので、日中はもちろん夜間でも鮮明でクリアな視界を得られます。
スモークガラスやプライバシーガラスの車両にも最適です。
飛散防止仕様なので万一鏡が割れても破片が飛び散りにくい加工を施しています

幅(mm)270(ミラー)質量(g)199タイプ平面鏡寸法(幅W×高さH)(mm)269×69(ミラー部)表面処理高反射鏡寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×30×76色(フレーム)ブラック適合車種中型車
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする