画像準備中

ドリンクホルダーペア2 プリウス 50系用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339047 品番NZ562Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

トヨタ プリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12〜)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2〜)の右ハンドル車専用に設計されたドリンクホルダー、運転席用と助手席用のペアセットです。
エアコン吹き出し口に専用設計のクリップとベースを介して取り付けます。
取り付け時にエアコン吹き出し口外周の塗装面を守るため3種類のテープが付属されています。
高低温の厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない最適なテープを選定しています。
プリウス内装色をイメージしたブラックとシルバーを基調とし、デザイン形状もプリウスとの一体感を表現しています。
また、運転席と助手席もデザインがそれぞれジャストフットするようにアレンジしてあります。
エアコン吹き出し口に取り付ける汎用ドリンクホルダーは、その本体が運転席のウインカーレバーと干渉して取り付けが出来ない場合がありますが、NZ562Zはウインカーレバーと干渉しないプリウス専用設計によりエアコン吹き出し口への取り付けを実現しています。
もちろん、ステアリング位置を変更しても、ウインカーレバーを操作しても、全く干渉せず運転の妨げになりません。
専用設計のフックと本体の高度なデザイン処理により、外観を損なわずにエアコンフィンを操作することが出来ます。
ドリンクホルダー本体にエアコンフィンを操作するための単なる穴を開けるのではなく、内装との一体感を保ちつつデザインの一部として成立させ、かつエアコンフィン操作も可能にしました。
専用設計されたフックの特殊な形状も、その実現に寄与しています。
特殊形状のシリコンフラップにより、ドリンクをしっかりホールドしつつドリンクホルダー自体を超薄型構造にしました。
その高さは58mmです。メーカー従来品の高さは70mm以上ですので、その薄さがご理解いただけると思います。
対応する容器のサイズは直径70mmまでのカップや缶、丸型ペットボトルと対角寸法72mmまでの角型ペットボトルです。
本製品はトヨタプリウス 50系 (ZVW5#系 H27.12〜)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2〜) 右ハンドル車専用です。2020(R2)年3月現在

ブラック 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×100 適合車種プリウス50系 (ZVW5#系 H27.12〜)/トヨタプリウスPHV(ZVW52 H29.2〜) 適合メーカートヨタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする