画像準備中

ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339169 品番NZ816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

専用設計ならではのピッタリ取り付け!
ニッサン ノート専用のドリンクホルダー。

ブラック/シルバー(BLACK/SILVER) 質量(g)225 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×145×135 適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月〜、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月〜 適合メーカー日産
注意
※収納可能容器の例
・細い缶:直径約52mm:缶コーヒー / エナジードリンク 等
・太い缶:直径74mm以下:350ml缶 / 500ml缶 等
・ペットボトル:直径74mm以下:600ml等の大容量ペットボトル容器も可
・カフェカップ:コンビニコーヒー / コーヒー専門店のカップ 等
・チルドカップ:コーヒー飲料 等
・マグボトル(水筒):直径74mm以下:ボトルの重さと合わせて800g以下であれば対応します。おおよそ、内容量500ml以下のマグボトルであれば対応します。
・ドリンクサイズのカー用品:噴霧式ディフューザー / 空気清浄機 等
※くびれた形状のペットボトルは安定しない場合があります。
※本製品は以下の車種の右ハンドル車 専用です。
【2021(令和3)年10月現在(以降の車両は未調査)】
ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) E13 / SNE13 (2020(令和2)年12月〜)
ニッサン ノート オーラ (NISMO) FE13 / FSNE13 (2021(令和3)年8月〜)
※本製品は付属の取付ベースをセンターコンソールに粘着テープで取り付ける製品です。
※粘着テープが強力なので、車両から本製品を取り外す際に専用ベースが破損する可能性があります。
※ドリンクを置いた状態で放置したり、800gを超えるドリンクを置いたりしないこと。
※熱で変形、変質したり、破裂したりするおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。
※悪路走行時やドリンク容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ドリンク容器の形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を押さえながら出し入れしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする