画像準備中

ノート専用 ゴミ箱トレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339178 品番NZ817
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ニッサン ノート E13 / SNE13 系(2020(令和2)年12月〜) ノート オーラ FE13 / FSNE13 系(2021(令和3)年8月〜)の右ハンドル車専用に設計・デザインされたダストボックスです。
センターコンソール下段のスペース(センターコンソールロアボックス)において使用します。
製品はコンソール下のスペースにジャストフィットする設計となっています。
また、ノートのインテリアに合わせた表面処理を施し、内装の雰囲気にもしっかりマッチします。
スライド式のトレイはスマートフォンやウェットティシューなどの小物が置けます。
コンソール下に小物が置けるため、運転席や助手席から手が届きやすく取り出しやすいです。
ゴミ箱の容量は約1.8Lです(190gコーヒー缶が4本並べられる大きさ)。
コンソール下のHDMI端子(オプション装備)にコードを挿した状態でも本製品を使用できます。
フロントシートを後ろに移動させ、センターコンソールの横側から製品を入れるだけで取り付けできます。
製品底面にはスポンジシートを備え、製品のがたつきを防止します。
走行中のがたつきやカタカタ音を防ぎ、快適に過ごせます。
別売りの「ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け」(品番:NZ816)と併用ができます。

ブラック 質量(g)500 容量(L)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×183×97 適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月〜、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月〜 適合メーカー日産
注意
※安全のため、車を停車させてから使用すること。
※トレイを操作するときに手を挟まれないように注意してください。
※製品を車両トレイに出し入れする際は、車両を傷つけないように慎重に取り扱ってください。
※スマートフォン等の電子機器を置いた状態で放置しないこと。高温でスマートフォン等の電子機器が損傷することがあります。
※熱で変形、変質したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする