カーメイト
カーメイトの 車種専用アクセサリー
カローラ専用 ドリンクホルダー
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21339214
品番
NZ827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
シルバー
質量(g)
146
タイプ
助手席用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
176×143×79
適合車種
カローラ(R1.9〜)/カローラツーリング(R1.9〜)/カローラスポーツ (H.30.6〜)
適合メーカー
トヨタ