注意
※本製品は車体に付属の専用プレートを粘着テープで貼り付け、その上に本体を取り付ける製品です。
※プレートの貼り付けには直径62mm以上の平面が必要です。
※本製品の吸盤を、付属の専用プレート以外の場所に取りつけないでください。
※本体が下向きになる場所、曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。
※ホールド可能なスマートフォンのサイズは幅55mm〜88mm、厚さ15mm以下です。重さは250g以下のものまで対応しています。
※ケースを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
※落下防止リングを付けている位置やケースの形状によっては安定してホールドできない場合があります。
※機種、ケースの装着/非装着、ケースの形状などによっては、音量操作ボタンや電源ボタン等と干渉する場合があります。
※本革、合成皮革、表皮が柔らかいダッシュボードには取り付けないこと。取付面が破損したり、取付跡等が残るおそれがあります。
※取り付け出来ないダッシュボードの代表車種 (2022年8月現在) ・トヨタ:RAV4(H31.4〜)、ハリアー ・ニッサン:エクストレイル(R4.7〜) ・ホンダ:ステップワゴン(R4.5〜) ・マツダ:全般 ・レクサス:全般 ・輸入車:全般
※運転中のスマートフォンの操作は法律で禁止されています。安全な場所に停車してから操作してください。
※「道路運送車両の保安基準」違反となるため、フロントガラスや運転席・助手席の側面ガラスに取り付けたり、前方視界の妨げになる場所に取り付けたりしないこと。
※本製品は自動車車内用です。用途以外に使用しないこと。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと。
※ご使用前には必ず本製品やスマートフォン等がしっかりと固定されていることを確認すること。脱落、落下のおそれがあります。
※激しい走行や悪路では使用しないこと。
※スマートフォンを車内に放置しないこと。