画像準備中

エクスクリア くもり止めコーティング EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード21339659 品番C117
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

特殊界面活性剤と高密着ポリマーにより、塗りムラのない透明な仕上がりと、約3ヶ月持続するくもり止めコーティングを実現。
フロントガラス約5枚分使用可能。内容量50ml。
カンタンに均一なコーティング膜を作るための専用ツール付き。

セット内容コーティング(50mL)、スポンジ、クロス、スタビライザー 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×122 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする