画像準備中

エクスクリア プレミアム 360ワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21339695 品番C140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

さらにラクラク拭ける!
進化した内窓用360ワイパー登場。

用途自動車内窓の清掃用具 材質ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×60×420 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しないこと。
※キズが付くおそれがあるので、劣化したウインドウフィルム面・フィルムアンテナには使用しない。
※炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※フロントガラスの奥などすき間が狭いガラスを拭く際、本品がダッシュボードに当たるとキズになるおそれがあるので充分注意する。
※石油系溶剤やガソリンがワイパーやグリップにかかると破損の原因になるので使用しない。
※付属のクロス以外は使用しない。
※クロスは変色・変質のおそれがあるので、漂白剤や柔軟剤、乾燥機やアイロンを使用しない。
※子供の手の届く所や、直射日光の当たる所、高温になる所には置かない。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所、また運転席側のダッシュボードや足元には保管しない。
(万一転がった場合、ペダルにはさまると危険です)
※廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする