画像準備中

ドクターデオプレミアム ミニスプレータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード21340280 品番D259
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

空間や気になる所にスプレーするだけ!持ち運びに便利なミニスプレー。

用途空間および布製品の除菌消臭剤 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素) 質量(g)73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×122 液性中性 香り無香
注意
※飲用不可 人体に害があるので飲まないこと。
※人体や生き物に向けて使用しない(着たままの衣類に使用しない)。
※皮フに触れた場合、かぶれる恐れがあるので注意する。
※子供の手の届くところに置かない。
※用途以外に使用しない。
※シミなどの原因となるため、1ヶ所に集中して使用しない。
※保管の際は直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所、子供の手の届く所には置かない。
※廃棄の際は、中身を使い切ってから廃棄する。
※汚れのあるものはあらかじめ取除く。シミになる原因や、使用後に再びニオイが発生する原因となります。
※狭い空間で使用する場合は、換気しながら使用する。
※布以外の素材(樹脂、ガラス、金属、木、電装品など)、革、毛皮、人工皮革、和製品には使用しない。
※布以外の壁や床、家具、電気製品などについた場合は、すぐに拭き取る。
※車においては、ガラス面、天井部分、樹脂部分、金属部分、電装品、皮革製品には使用しない。
※他の製品(特に酸性タイプの製品)との併用はせず、必ず本製品単独で使用する。
※乾燥後に除菌消臭成分が白く残る場合があります。その場合は、濡れタオル等で拭き取ってください。
※菌・ウイルス・花粉のすべてを除去できるものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする