画像準備中

ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25mL) 注文コード21340350 品番DD300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散!
シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステム。

用途菌消臭剤拡散機 成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤 セット内容サーキュレーションシステム本体・除菌消臭カートリッジ・花粉フィルターケース・花粉フィルター※カーアダプターは付属しておりません 質量(g)約280(新品カートリッジ含む) タイプ液体/粉末 使用温度範囲(℃)0〜40 コード長さ(m)約1.3 電源電圧(V)DC5 消費電流(A)約2(起動時)/約0.3(通常モード時)/約0.7(ターボモード)/約0.01(待機時)
注意
※カーオーディオや車両のUSB端子の一部は電源として機能していない場合があります。カーオーディオや取扱説明書でUSBの仕様を確認してください。
※本製品は使用中に消毒臭がすることがあります。
※開封された飲料物の付近で使用しないでください。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には設置しないこと。
※不使用時は本製品のスイッチをOFFにすること。
※本製品のすき間や穴に異物を差込まないこと。感電や発火のおそれがあります。
※本製品の分解・改造はしないこと。
※この製品を使用するにはUSB-Aの端子のある5V(2.1A以上)の電源が必要となります。
※本製品は、直射日光が当たらない目線よりも下に位置する、安定したカップホルダーに入れて使用すること。
※カートリッジケースを取り外した状態で電源を入れない
※本製品の吹出口、吸気口が内装に直接触れないこと。シミ、変色などの恐れがあります。
※中身をこぼした場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭き取る。拭き残した場合、こぼれた箇所にシミ・ヒビ割れ等の悪影響を与えることがあります。
※本体周辺には、金属、貴金属、染布、皮革品を置かないこと。腐食や変色の恐れがあります。本体周辺と、吹出口上部1.5cm(人差し指1本分)は間隔を空けてください。
※用途以外に使用しない
※本製品は使用中に消毒臭がすることがあります。
※除菌消臭カートリッジは使用開始直後に反応により多少の熱を帯びることがありますが、性能には問題ありません。
※中身をこぼした場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭き取る。拭き残した場合、こぼれた箇所にシミ・ヒビ割れ等の悪影響を与えることがあります。
※直射日光の当たる所、高温になる所、凍結する所には置かない。
※電源コードを傷付けたり、加工しない。また、傷ついた電源コードは使用しない。
※濡れた手で電源コードの抜き差しをしない
※油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭いたり、ヘアスプレー、殺虫剤をかけない。
※吹出口や吸気口から内部に飲料水、煙草の灰、金属類や燃えやすいものなどを入れない。
※お手入れの際や長時間ご使用になられない場合は、必ず電源コードを抜く。
※径が大きく、底が浅いカップホルダーの場合、本製品が不安定になることがあります。
※安全のため、走行中運転者は操作しないこと。
※長時間使用していると、花粉フィルターケースが変色する場合がありますが、機能性に問題はありません。
※定期的に本製品を点検し、異常がある場合は使用を中止すること。
※本体内部のファンに、指や細いもの等を入れないこと。
※長時間使用していると本体側面にキズが付く場合がありますが、機能性に問題はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする