注意
※ご使用にはUSB端子のDC5V±0.25V/1.5A以上の電源が必要です。カーオーディオや車両のUSB端子の一部は、電源として機能していない場合があります。カーオーディオや車両の取扱説明書でUSB端子の仕様を確認してください。
※直径72mm以上の純正カップホルダーに対応。
※ドアやヘッドレストポールに取り付けるタイプのドリンクホルダーや、布製のポケット(ドリンクホルダー)には置けません。
※ご使用には、専用オイル(別売)が必要です。
※本品を使用中に、ラジオへ雑音が入る場合があります。
※用途以外に使用しないこと。
※エアバッグの作動や運転の妨げになる場所には設置しないこと。
※ダッシュボード、ドアポケットには設置しないこと。
※子供の手の届くところに置かないこと。
※専用オイル以外は使用しないこと。
※噴霧口から出るミストが、樹脂部分及び布製品などに直接当たらないように、噴霧口から150mm以上のスペースを確保すること。ひび割れや変色の恐れがあります。
※飲料水や食べ物の近くで使用した場合、飲料水や食べ物に香料が付着するおそれがあります。
※部屋などで使用する場合は、噴霧口から出るミストが家具や壁、衣類に直接当たらないようにすること。
※本品を水に濡らしたり、倒したり、落としたりしないこと。
※本品を使用中スマートキーが反応しない場合がある際は、設置場所を変更してください。
※まれに表示規格範囲を超えたUSB電源が存在する為、本品が正常に動作しない場合は、別のUSB電源をご使用ください。
※無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
※保証期間中、製造上の理由により不具合が生じた場合は、無償修理いたします。
※保証書(外装箱裏面に記載)と領収書(レシート)を一緒に保管してください。
※転売品は保証対象外です。