フジキン
フジキンの 研究関連用品・実験用必需品
フジキンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フジキンの 実験研究用配管材ストップコック
ボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21340506
品番
PUBV-95-6.35
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-1765-04
仕様
最高使用圧力(Pa):4.90M
材質
本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ
2方コック
呼び径(mm)
Φ6.35
オリフィス径(Φmm)
Φ5
使用流体温度(℃)
-10〜+80