ボールバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21340515 品番PUBV-95-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-1765-01 仕様最高使用圧力(Pa):4.90M 材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ2方コック 呼び径(mm)Φ3 オリフィス径(Φmm)Φ5 使用流体温度(℃)-10〜+80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21340506
2018-12-03
用途:
配管部品として

今までは別のショップで購入していましたが、納期と価格が手ごろだったので今回初めて買いました。品物については問題無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする