香り立ち、持続、デザインに拘った固形ゲルタイプ芳香剤
美しい透明ゲルをたっぷり160g詰めた香りが長持ちする芳香剤です。
ガラスボトルにクリアブルーの塗装をしているため、ゲルが減った時も美しい色を保ちます。
キャップにはクロームメッキを施し、シンプルながら高級感のある仕上がりになっています。
こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ
固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。
うっかり倒してこぼれる心配もございません。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
内容量160g
高い揮発力でも大容量なので長持ちします。
持続期間
約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。
固定用両面テープ付き
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。