モンスター級の香り立ち、エアコンフィルターへ装着する新感覚フレグランス
本製品は、クルマのエアコンフィルターへセットする、新感覚のクルマ用芳香剤です。
クルマのエアコンフィルターへセットすることで、すべてのエアコン吹出口から香りを拡散させることができます。
高純度の含浸香料を採用し、モンスタークラスの香り立ちを実現しました。
後付け感のない、スッキリとした装着性
エアコンフィルターへ装着するため、後付け感はゼロ。
車内インテリアの雰囲気を損なうことなく、香りを楽しむことができます。
芳香剤の置き場に困っている方にもおすすめです。
モンスター級の香りの強さを実現
高純度の香料を含浸した香料スティックを3本付属。
一度に3本すべてを使用した時の香りの強さは、固形芳香剤を10個同時に使用した時と同等クラス。
今までに経験したことのない強さの香りを体感することができます。
香りの強さが調節できる
香料スティックは個別で包装されているため、セットする本数を変更できます。
使用するスティックの数で、香りの強さを調節できます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットする香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高いピュアでリッチな香りを楽しむことができます。
香りの持続:約60日間持続