画像準備中

ブラング エア コントロールスティック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21340779 品番 H1534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
アルミ製ボディ
半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
中身が詰替えできます
「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。
同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。
香りの強さが調節可能
本体背面の開口部の広さを調節できます。
広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。
※持続期間は使用環境によって異なります。

質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14 香りリッチレザー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする