画像準備中

ブラング エアスティックカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4本) 注文コード 21340797 品番 H1541
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ブラング史上、最高プレミアムな香り。

セット内容スティック4本(2本×2回分/約3.6g) 適合本体ブラングエアコントロールスティックシリーズ・ブラングエアスティックシリーズ・ブラングエアミニスティック2Pシリーズ・ブラングエアパワーシリーズ・ブラングエアアルミスクエアシリーズ(2021年3月現在) 質量(g)6 タイプスティックタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×47×13 香りプレミアムホワイトムスク 商品タイプ詰替用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする