カーメイト
カーメイトの 消臭/芳香/除菌
カーメイトの 車用消臭剤
ブラング エアスティックカートリッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
21340806
品番
H1543
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ブラング史上、最高プレミアムな香り。
セット内容
スティック4本(2本×2回分/約3.6g)
適合本体
ブラングエアコントロールスティックシリーズ・ブラングエアスティックシリーズ・ブラングエアミニスティック2Pシリーズ・ブラングエアパワーシリーズ・ブラングエアアルミスクエアシリーズ(2021年3月現在)
質量(g)
6
タイプ
スティックタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×47×13
香り
ラグジュアリーサボン
商品タイプ
詰替用