オシボリウエス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード21340856 品番YHT-H05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タオル地のおしぼりウエスです。

材質綿・化繊 寸法(mm)300〜500角 アズワン品番3-1819-01
注意
※使用済のおしぼりを洗浄しウエス処理していますので、若干の汚れがある可能性があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21340856 YHT-H05 43025073 AS-OW08 オシボリウエス アズワン オシボリウエス アズワン 1箱(5kg) 5,710 税込6,281 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43025073
2024-03-13
用途:
塗装、機械油、車体拭き上げ
ボディ テクニック 様

オシボリウエスとありますが
ホテルなどの大判タオルをオシボリサイズに裁断してあり
又、裁断端部を篝縫いしてあります。
端部からのほころびが無いため使いやすいです。
手間を考えたこの価格なら納得です。

対象商品:
21340856
2018-11-29
用途:
防災行政無線の保守点検時
有限会社ジェイエスシィ 様

使用した感じは今までのタオル生地とは違い、ほつれや毛羽がでないためととも使い安い。
同じ値段でもう少し量があればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする