画像準備中

ルーノ リキッド グラン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(160mL) 注文コード 21340919 品番 L922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ラウンジのような心地よさを演出する上質フレグランス
ナチュラルで上質な香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤
天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。
ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。
木目の質感を楽しめるボトルデザイン
ボトルキャップには、天然のウッドシートを使用。
リアルな木目の質感が、見た目の心地よさも演出します。
※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。
置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応
ボトルの直径は約67mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープを付属しているので、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
香り立ちが良い液体タイプ
天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。
みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。
天然由来の消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、天然由来の消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
固定用両面テープ付属
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
内容量160ml
160mlの大容量タイプで、約60日持続します。
※持続期間は使用環境により前後します。

ブラウン 質量(g)445 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×136 香りシルキーサボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする