画像準備中

ブラング モンスターリキッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200mL) 注文コード21340955 品番L931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラング液体史上、最強の香り立ちの液体芳香剤※2021/4/1 時点
香り立ちがメーカー従来品比約4倍の液体芳香剤
新たに超大型揮発パッドを搭載し、従来の天面に加え、新たに側面にも揮発面を設けたダブル構造により、メーカー従来品比約4倍の香り立ちを実現しました。
液体芳香剤は、厳選された高級な香料を使用した、香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。
香りの調香機能
お好みの香りの強さを調節したり、開口部を狭くしておけば香りを持続させることができます。
大容量200ml
たっぷり200mlの大容量を誇る液体芳香剤です。
車内のカップホルダーに対応
ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。
※キャップを最大まで開口した場合です。
※持続期間は使用環境によって異なります。
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
嫌な臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。

ブラック 質量(g)465 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×135 香りプレミアムホワイトムスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする