アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
簡易ドライアイス製造機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341267
品番
A型
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥157,300
販売価格(税別)
¥
143,000
バスケットに入れる
仕様
ドライアイス寸法(mm):175×75×50、ドライアイスの重量(kg):0.5、ドライアイスの重量密度:0.8、生産時間(1個):40〜50秒、生産量(30kgボンベ):15〜20個
寸法(mm)
120×118×217
質量(kg)
1.3
アズワン品番
2-1887-01
注意
※別途サイフォン管付炭酸ガスボンベが必要です。