アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
簡易ドライアイス製造機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341276
品番
B型
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥210,100
販売価格(税別)
¥
191,000
バスケットに入れる
仕様
ドライアイス寸法(mm):190×70×87、ドライアイスの重量(kg):0.8、ドライアイスの重量密度:0.8、生産時間(1個):60〜70秒、生産量(30kgボンベ):8〜10個
寸法(mm)
120×155×230
質量(kg)
1.5
アズワン品番
2-1887-02
注意
※別途サイフォン管付炭酸ガスボンベが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000