HELLA
HELLAの トラック電装
HELLAの マーカーランプ
HELLAの LEDタイプマーカーランプ
LEDマーカーランプ LED2個タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341296
品番
2XT 959 510-257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
HELLA製のサイドマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途
電装パーツ/車高灯
消費電力(W)
0.5
レンズ色
ホワイト
入力電圧(V)
10-33
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約10
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
79×22.4
LED使用数(個)
2