ユニコントロールズ
ユニコントロールズの ガラス・樹脂・金属容器
ユニコントロールズの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ユニコントロールズの 加圧容器
加圧タンク
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341416
品番
TMC10-KX125A
参考基準価格(税別)
¥320,900
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
容量(L)
10
材質
本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)
回転数(min
-1
[r.p.m])
18〜280
電源
AC100V25W
使用圧力(MPa)
0.49以下
アズワン品番
1-1914-01