WAS(ワズ)
WAS(ワズ)の トラック電装
WAS(ワズ)の マーカーランプ
WAS(ワズ)の LEDタイプマーカーランプ
WASロゴ入りサイドマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341506
品番
1598
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
幅(mm)
124
高さ(mm)
49
奥行(mm)
20
電圧(V)
12/24
レンズ色
アンバー
防塵防水性能
IP66/68