※使用例
Fast Elefant
Fast Elefantの バッグ・キャップ
Fast Elefantの キャップ
Fast Elefantの 作業帽
FEオリジナルキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21341567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ファストエレファントのロゴが入ったキャプです。
普段着にも使えるようにシンプルなカラーとデザインで製作しました。
バックにも刺繍が入っています。
用途
帽子/キャップ
材質
布、プラスチック
長さ(mm)
73(つば)
寸法(mm)
450(サイド)
色
ダークネイビー
頭径(Φmm)
500〜600
文字色
ライトグレー