三井電気精機
三井電気精機の 撹拌・粉砕・混合関連
三井電気精機の ホモジナイザー
三井電気精機の ホモジナイザー/破砕機
超音波ホモジナイザー
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21341897
品番
UX-300
参考基準価格(税別)
¥800,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-1970-01
付属品
Φ12チタン合金製チップ
仕様
仕様:標準型、発振機寸法(mm):175×420×350、振動子最大出力:300W、振動子常用出力:70〜200W、チューニング:スイーブ方式、パルサー機能:時間設定可能、チップ:標準Φ12、振動子寸法(mm):Φ75×L300、発振機重量(kg):7、振動子重量(kg):1.2
電源
AC100V (5A)
型番
UX-300
周波数
20kHz
運転モード
オートパワー・オートチューンモード
タイマー
連続・タイマーモード