RS-3030C 防爆型漏液センサー 東横化学 21342983

防爆型漏液センサー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード21342983品番RS-3030C
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする