東横化学
東横化学の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東横化学の インバータ
東横化学の インバータその他関連用品
漏液センサー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21342992
品番
RS-3030F-6430
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
ケーブル長(m)
2
材質(ケース)
PFA
保護等級
IP67相当
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
-10〜60(但し、結露しない事)
表示LED
漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯
材質(ケーブル)
FEP(3芯シールド)
取付金具
PVC製
出力仕様
信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON
防水仕様
密閉方式
アズワン品番
1-2363-02
供給電圧(V)
DC5±5%