クマヒラ
クマヒラの 収納・設備・保管・運搬用品
クマヒラの キャビネット/ボックス
プライムキーボックス
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21343516
品番
PK-30
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥496,100
販売価格(税別)
¥
451,000
バスケットに入れる
仕様
個人認証登録件数:500件、メモリ件数:20000件、対応カード形式:JISX6301・JISX6302のII型に基づきエンコードされたカード、キーリングカバー付きキーホルダー・管理用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)7/8.1/10)、管理キーホルダー数:30本
寸法(mm)
352×135×410
質量(kg)
約7.4
電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
3-1189-03
注意
※非接触ICカードには対応しておりません