アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
セフティキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21343927
品番
GM-3E
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥335,500
販売価格(税別)
¥
305,000
バスケットに入れる
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
付属品
仕切板×6枚、床固定金具・上下連結金具×各4個
仕様
試薬瓶収納本数:12本(ガロン瓶)、引出耐荷重(kg):30
材質
本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
寸法(mm)
455×600×800
本体質量(kg)
約30
アズワン品番
3-1498-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000