YMC
YMCの 分溜・分離・抽出・ろ過
YMCの クロマトグラフィー製品
YMCの クロマトグラフィー
水素吸蔵合金キャニスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21344182
品番
YMH-60LF
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)
約0.9
常用圧力(Pa)
0〜0.99 M
アズワン品番
2-1562-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000