アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
液体吸収ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21344243
品番
CR250
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
液体危険物をすばやく吸収します。
40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。
広範囲の液体漏れをカバーできます。
アズワン品番
3-1581-03
吸収量(L)
50/巻
寸法(cm)
38×40m
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約4
適合
水、油、溶剤、酸、アルカリ