曜日別特売
- ガラス管中肉管A(LMED) climbing(クライミング) 21344408

ガラス管中肉管A(LMED)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
径(Φmm)6
6
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
12
7
34
13
14
15
50
外径(Φmm)6
6
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
12
7
34
13
14
15
50
肉厚(mm)1.2
内容量1セット(10本)注文コード21344408品番-
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
径(Φmm)6仕様中肉管A(LMED)材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500(+12/0)肉厚(mm)1.2外径(Φmm)6アズワン品番3-1595-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする