climbing(クライミング)
ガラス管中肉管A(LMED)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1個
径(Φmm)
12
12
12
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
6
7
34
13
14
15
50
外径(Φmm)
12
12
12
16
17
18
8
4
20
9
25
5
10
28
30
32
6
7
34
13
14
15
50
肉厚(mm)
1.2
1.6
1.2
2
全21種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
21344417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
径(Φmm)
12
仕様
中肉管A(LMED)
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
1.2
外径(Φmm)
12
アズワン品番
3-1595-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。