渡辺電機工業
渡辺電機工業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
渡辺電機工業の デジタルパネルメータ
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】
注文コード
21344577
品番
WPC-PE1SP-00A000/CTL-10-CLS9-00/CTL-BUN-2P
参考基準価格(税別)
¥47,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】
オプション
SD搭載モデル パルス出力1点
タイプ
低圧1CH計測
電源(V)
AC100〜240±10%
定格一次電流(A)
CT:AC5/AC50共用
RoHS指令(10物質対応)
対応
検査成績書
なし