小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】 注文コード21344586 品番WPC-PE1SP-00A100/CTL-10-CLS9-00/CTL-BUN-2P
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は付属品など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品専用分割CT【CTL-10-CLS9-00】×2、CT接続ケーブル【CTL-BUN-2P】 オプションSD搭載モデル パルス出力1点 タイプ低圧1CH計測 電源(V)AC100〜240±10% 定格一次電流(A)CT:AC5/AC50共用 RoHS指令(10物質対応)対応 検査成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする