climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 研究関連用品・実験用必需品
climbing(クライミング)の 実験研究用素材
climbing(クライミング)の 実験研究用ガラス管・樹脂管
ガラス管中肉管B(MED)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21344724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
径(Φmm)
75
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
1500(+12/0)
肉厚(mm)
3.2
外径(Φmm)
75
アズワン品番
3-1596-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。