ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21344846 品番 525.05
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様標準取付口径:GL-45、付属品(mm):吸引チューブ(350)、排出チューブ、 変換アダプター(GL-32、GL-38、GL-40)、分注容量調整つまみ 材質吸引チューブ/FEP(フッ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、 バルブスプリング/プラチナイリジウム、 バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、 プランジャー/硼珪酸ガラス、 本体/ETFE(フッ素樹脂)、 排出チューブ/FEP(フッ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロ 精度最大容量設定時<±0.6% 再現性最大容量設定時<0.1% 型番525.05 アズワン品番3-1607-02 最小可変容量(mL)1

商品説明動画

ディスペンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする