充電ダストブロワー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21344954 品番AD-3L-12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。
小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。
エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。
繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。
強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。
事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。

用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
注意
※先端に配管接続用平行メネジ仕様で、市販のエアダスターノズルが取り付けできます。(注1:圧縮空気を吐出するエアダスターではなく、ブロワーですので、風量や風圧は低下します)。
※付属の専用充電器以外での充電作業はしないでください。充電しながらのご使用はできません。内蔵電池の交換はできませんので、あらかじめご了承ください。
※モーター内部では小さな火花が生じていますので、可燃性のガスや液体がある場所での本製品の使用は絶対にしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする