トルネード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21344997 品番NK-105HS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。
95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。
接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。
らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。

用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5〜2.2
注意
※ご使用の際には保護メガネ、防じんマスク、保護帽及び安全靴等の保護具を必ず着用してください。
※本製品を乱暴に取り扱わないでください。
※切削火花で本製品が破損しますので、切断トイシでの金属並び非金属切断はしないで下さい。
※ご使用前に本製品に破損、亀裂及び変形等がないかをよく点検して下さい。
※破損、亀裂及び変形等の現象が認められた時は直ちにご使用を中止して下さい(そのままご使用になりますとけがの原因となります)。
※本製品にガソリン、シンナー、石油、灯油類等を付着させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする