KOWA(宏和工業)
KOWA(宏和工業)の コードリール/延長コード
KOWA(宏和工業)の 延長コード
延長コード 12A×5m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21345058
品番
延長コード 12A×5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ソフトタイプ電線の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途
電源元の延長。
色
白
長さ(m)
5
コンセント定格
12A・125V
電線仕様
VCT2芯×0.75sq
使用場所
屋内用
コンセント
1口
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。