タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
ソフト防水補助コード 10m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21345234
品番
12A-10M-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。
コードの長さは10mです。
1200Wまで使用可能です。
屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途
屋外用防雨型延長コード。
長さ(m)
10
電線仕様
VCT0.75SQ×2芯(12A)
使用場所
屋外
コンセント
2芯×1口
特性
防水
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。