電動キックボード E-スケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21345286 品番CX6-36V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000

約3〜4時間の充電で、最大約20km走行可能! 電子ブレーキとフットブレーキの二重ブレーキ制御で安心。背負える収納袋付。持ち運びも楽々。簡単!折り畳めばコンパクトに!

仕様ヘッドライト:LED ハイライトフロントライト、液晶画面:LED、充電パラメーター:DC42V/1.5A、モーター駆動:前輪駆動、傾斜:約10°、ペダル幅:130mm、地面からのペダルの高さ:127mm、入力電力:100V、周波数:50/60Hz、最大充電電流:2A、最適動作温度:0℃-35℃、最適保管温度:0℃-35℃、最適保管時間:3ヶ月ごとの充電推奨、最適保管湿度:5%〜95% 寸法(mm)920×475×1070 ブラック 耐荷重(kg)本体:約100、フック:約10 本体質量(kg)約10 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz) モーター(W)250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミニウム合金 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ5.5インチ モーター電圧(V)36 充電時間(時間)約4〜5 ※使用環境による 適応身長(cm)約120-200 バッテリー容量(mAh)5000 折りたたみ寸法(mm)675×130×305 RoHS指令(10物質対応)対応 最高速度(km/h)約25 ※使用環境による 防水保護等級IPX4 走行距離(km)約15〜20 ※使用環境による 変速段数3段 総質量(kg)約12
取扱説明書:(1.03MB)
注意
※公道での使用は認められていません。必ず公園や私有地で使用してください。人混みや障害物がある場所での使用もお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする