※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
Nasco
Nascoの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
Nascoの 滅菌/消毒機器用品
Nascoの 滅菌缶/袋
自立式ワールパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21345363
品番
B01364WA
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
サイズ幅×深さ×厚み(mm):75×185×0.064
材質
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
118
使用温度範囲(℃)
-210〜+82
アズワン品番
3-1685-01