インキュベーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード21345424品番IGS100
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
アズワン品番2-1697-02仕様温度精度(℃):±0.2(37℃設定時) 、温度均一性(℃):±0.6(37℃設定時) 、消費電力(W):540材質庫内/ステンレスEN1.4016(SUS430相当)質量(kg)51容量(L)100電源AC100V 50/60Hz外寸(mm)640×565×820型番IGS100内寸(mm)464×414×608棚板耐荷重(kg)25温度設定範囲(℃)室温+5~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする